Liebherr - LIE999210151 FH+ KA1/4hl-Gefrierkombi int. 0G NoFr 17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 2 porte
Posizione del congelatore - Sotto
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Potenza - 183 W
Confezione
1 PZ
EAN
4016803042556
Codice prodotto
LIE999210151
Cod. produttore
999210151
Produttore
LIE
Modello:
A 2 porte
Posizione del congelatore:
Sotto
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Potenza:
183 W
Capacità netta totale dell'unità:
245 l
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tipo di costruzione:
Integrabile
Frequenza:
50/60 Hz
Protezione del dispositivo:
1.4 A
Consumo energetico annuo medio:
207 kWh
Capacità utile del congelatore:
69.9 l
Tensione:
220...240 V
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
D
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
104.1 l
Sistema no-frost:
Frigo / congelatore
Capacità netta zona di conservazione / zona 0 ° C:
71.2 l
Numero di stelle:
4
Altezza di nicchia:
1772...1788 mm
Arresto della porta:
Destra
Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:
2
Categori di clima:
SN-ST
Produttore di ghiaccio automatico:
no
Emissione di rumore:
36 dB(A) re 1
Numero di cassetti / cestelli:
3
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Fissa
Larghezza di nicchia:
560...570 mm
Capacità di congelamento:
6 kg/24h
Ventola interna nell'unità refrigerante:
sì
Profondità della nicchia:
550 mm
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
9 h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Cerniera sostituibile:
sì
Termometro vano frigorifero:
Digitale
Termometro vano congelatore:
Digitale
BioFresh / Zona 0 °:
sì
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED