Liebherr - LIE999144851 VG! Gefrierschrank 60cm 5Facher NoFr 158

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Congelatore
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Potenza - 259 W
Capacità utile - 149 l
Numero di stelle - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4016803176527
Codice prodotto
LIE999144851
Cod. produttore
999144851
Produttore
LIE
Modello:
Congelatore
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Potenza:
259 W
Capacità utile:
149 l
Numero di stelle:
4
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
1 A
Capacità lorda:
187 l
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
F
Consumo energetico annuo medio:
258 kWh
Emissione di rumore:
42 dB(A) re 1
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1250 mm
Profondità:
630 mm
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
24 h
Categori di clima:
SN-T
Sistema no-frost disponibile:
sì
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Nessuno
Numero di cassetti / cestelli:
5
Indicatore della temperatura:
Visibile digitale
Capacità di congelamento:
15 kg/24h
Con illuminazione:
no