pagina iniziale

Liebherr - LIE998936551 Gastro-Gefrierschrank unt. statisch 4FA

copiacopia
Liebherr - LIE998936551 Gastro-Gefrierschrank unt. statisch 4FA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Congelatore

  • Colore base dell'alloggiamento - Argento

  • Capacità utile - 133 l

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di costruzione - Adatto per fondazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382168011

Codice prodotto

LIE998936551

Cod. produttore

998936551

Produttore

LIE

Modello:

Congelatore

Colore base dell'alloggiamento:

Argento

Capacità utile:

133 l

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Adatto per fondazione

Colore di fondo porta:

Argento

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

0.6 A

Capacità lorda:

143 l

Emissione di rumore:

45 dB(A) re 1

Larghezza:

600 mm

Altezza:

830 mm

Profondità:

615 mm

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Numero di cassetti / cestelli:

0

Indicatore della temperatura:

Visibile digitale

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0