Liebherr - LIE998934951 Gastro-Gefrierschrank unt. statisch 4KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Congelatore
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Potenza - 100 W
Capacità utile - 133 l
Numero di stelle - 4
Confezione
1 PZ
EAN
9005382167274
Codice prodotto
LIE998934951
Cod. produttore
998934951
Produttore
LIE
Modello:
Congelatore
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Potenza:
100 W
Capacità utile:
133 l
Numero di stelle:
4
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione:
Adatto per fondazione
Colore di fondo porta:
Acciaio Inox
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
0.6 A
Capacità lorda:
143 l
Emissione di rumore:
45 dB(A) re 1
Larghezza:
600 mm
Altezza:
830 mm
Profondità:
615 mm
Categori di clima:
SN-T
Sistema no-frost disponibile:
no
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Numero di cassetti / cestelli:
4
Indicatore della temperatura:
Visibile digitale


