Liebherr - LIE998664351 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 5Roste 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di costruzione - Altri
Colore di fondo porta - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
9005382197554
Codice prodotto
LIE998664351
Cod. produttore
998664351
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Acciaio Inox
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità lorda totale:
586 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
432 l
Protezione del dispositivo:
1 A
Altezza:
1864 mm
Larghezza:
747 mm
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Consumo energetico annuo medio:
642 kWh
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
C
Profondità:
750 mm
Emissione di rumore:
57 dB(A) re 1
Ventola interna nell'unità refrigerante:
no
Distributore di bevande:
no
Arresto della porta:
Destra
BioFresh / Zona 0 °:
no
Cerniera sostituibile:
sì