Liebherr - LIE998663951 Gastro-Kuhlschrank dynamisch 5Roste 327L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di costruzione - Altri
Colore di fondo porta - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
9005382196519
Codice prodotto
LIE998663951
Cod. produttore
998663951
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Acciaio Inox
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità lorda totale:
436 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
327 l
Protezione del dispositivo:
2 A
Altezza:
1900 mm
Larghezza:
597 mm
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Consumo energetico annuo medio:
742 kWh
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
D
Profondità:
680 mm
Emissione di rumore:
55 dB(A) re 1
Ventola interna nell'unità refrigerante:
no
Distributore di bevande:
no
Arresto della porta:
Destra
BioFresh / Zona 0 °:
no
Cerniera sostituibile:
sì


