Liebherr - LIE998574851 Verkaufsgefrierschrank dynamisch 4Roste
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Congelatore
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Potenza - 166.66 W
Capacità utile - 307 l
Numero di stelle - 4
Confezione
1 PZ
EAN
9550000017481
Codice prodotto
LIE998574851
Cod. produttore
998574851
Produttore
LIE
Modello:
Congelatore
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Potenza:
166.66 W
Capacità utile:
307 l
Numero di stelle:
4
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Altri
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Capacità lorda:
461 l
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
B
Consumo energetico annuo medio:
1453 kWh
Emissione di rumore:
62 dB(A) re 1
Larghezza:
670 mm
Altezza:
1957 mm
Profondità:
721 mm
Categori di clima:
SN-ST
Sistema no-frost disponibile:
no
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
no
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Nessuno
Indicatore della temperatura:
Visibile digitale
Con illuminazione:
sì


