Liebherr - LIE998426700 FlaschenkA1/4hlschrank unt. dynamisch 4R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Argento
Tipo di costruzione - Adatto per fondazione
Colore di fondo porta - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9005382161050
Codice prodotto
LIE998426700
Cod. produttore
998426700
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Argento
Tipo di costruzione:
Adatto per fondazione
Colore di fondo porta:
Altri
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità utile del congelatore:
0 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
160 l
Protezione del dispositivo:
1 A
Altezza:
850 mm
Larghezza:
600 mm
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Profondità:
600 mm
Emissione di rumore:
47 dB(A) re 1
Distributore di bevande:
no
Arresto della porta:
Destra
Tipo di illuminazione interna:
Lampada ad incandescenza
Cerniera sostituibile:
sì