Liebherr - LIE998413251 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 4Roste

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Tipo di costruzione - Altri
Colore di fondo porta - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9005382232538
Codice prodotto
LIE998413251
Cod. produttore
998413251
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Altri
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità lorda totale:
569 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
569 l
Protezione del dispositivo:
2 A
Altezza:
1684 mm
Larghezza:
747 mm
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Consumo energetico annuo medio:
536 kWh
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
C
Profondità:
769 mm
Emissione di rumore:
50 dB(A) re 1
Ventola interna nell'unità refrigerante:
sì
Distributore di bevande:
no
Termometro vano frigorifero:
Analogico
Arresto della porta:
Destra
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED
Cerniera sostituibile:
sì