Liebherr - LIE998413051 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 4Roste 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Grigio
Tipo di costruzione - Altri
Piastra da decoro inseribile - Non possibile
Confezione
1 PZ
EAN
9005382232514
Codice prodotto
LIE998413051
Cod. produttore
998413051
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Grigio
Tipo di costruzione:
Altri
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità lorda totale:
327 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
327 l
Protezione del dispositivo:
2 A
Altezza:
1684 mm
Larghezza:
597 mm
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Consumo energetico annuo medio:
372.81 kWh
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
C
Profondità:
654 mm
Emissione di rumore:
50 dB(A) re 1
Tipo di sbrinamento:
Automatico
Distributore di bevande:
no
Termometro vano frigorifero:
Digitale
Arresto della porta:
Destra
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED
Cerniera sostituibile:
sì