Liebherr - LIE998412651 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 5Roste 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Grigio
Tipo di costruzione - Altri
Colore di fondo porta - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
9005382232453
Codice prodotto
LIE998412651
Cod. produttore
998412651
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Grigio
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Grigio
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità utile del congelatore:
0 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
377 l
Protezione del dispositivo:
2 A
Altezza:
1884 mm
Larghezza:
597 mm
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Capacità netta zona di conservazione / zona 0 ° C:
0 l
Consumo energetico annuo medio:
396.18 kWh
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
C
Profondità:
654 mm
Emissione di rumore:
50 dB(A) re 1
Tipo di sbrinamento:
Automatico
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Altri
Distributore di bevande:
no
Segnalazione guasto:
Senza segnale
Termometro vano frigorifero:
Digitale
Arresto della porta:
Destra
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED
BioFresh / Zona 0 °:
sì
Cerniera sostituibile:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


