Liebherr - LIE998409451 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 5Roste 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Nero
Tipo di costruzione - Altri
Colore di fondo porta - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
9005382232293
Codice prodotto
LIE998409451
Cod. produttore
998409451
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Nero
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Nero
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità lorda totale:
400 l
Altezza:
1884 mm
Larghezza:
597 mm
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
C
Profondità:
597 mm
Emissione di rumore:
50 dB(A) re 1
Tipo di sbrinamento:
Automatico
Distributore di bevande:
no
Termometro vano frigorifero:
Digitale
Arresto della porta:
Destra
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED
BioFresh / Zona 0 °:
no
Cerniera sostituibile:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


