Liebherr - LIE998409051 VG!FH+ UnterbaukA1/4hlschrank dek. ****

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Tipo di costruzione - Adatto per fondazione
Colore di fondo porta - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4016803054658
Codice prodotto
LIE998409051
Cod. produttore
998409051
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Tipo di costruzione:
Adatto per fondazione
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Possibile e incluso nel corredo accessori
Capacità lorda totale:
141 l
Capacità utile del congelatore:
16 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
116 l
Altezza:
820 mm
Larghezza:
597 mm
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Consumo energetico annuo medio:
177 kWh
Capacità di congelamento:
2 kg/24h
Numero di condensatori:
1
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
F
Profondità:
570 mm
Altezza di nicchia:
820...820 mm
Emissione di rumore:
38 dB(A) re 1
Numero di stelle:
4
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Altri
Ventola interna nell'unità refrigerante:
no
Larghezza di nicchia:
600...600 mm
Categori di clima:
N
Distributore di bevande:
no
Profondità della nicchia:
570 mm
Arresto della porta:
Destra
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED
BioFresh / Zona 0 °:
no
Cerniera sostituibile:
sì