Liebherr - LIE998226500 Humidor 39L 2Holzborde 2PrAsetationsb.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Piastra da decoro inseribile - Non possibile
Capacità utile del scomparto alimenti freschi - 39 l
Altezza - 612 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9005382100837
Codice prodotto
LIE998226500
Cod. produttore
998226500
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
39 l
Altezza:
612 mm
Larghezza:
425 mm
Consumo energetico annuo medio:
185 kWh
Profondità:
478 mm
Categori di clima:
N
Distributore di bevande:
no
Arresto della porta:
Destra
BioFresh / Zona 0 °:
no