pagina iniziale

Liebherr - LIE997213651 FH+ FrenchDoor 91cm 0G IceM FestwAnschl

copiacopia
Liebherr - LIE997213651 FH+ FrenchDoor 91cm 0G IceM FestwAnschl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005318832

Codice prodotto

LIE997213651

Cod. produttore

997213651

Produttore

LIE

Prime French-Door-Kuhl-Gefrierkombination mit 2 Gefrierschubladen und IceMaker und InfinitySpring, Bruttonhalt gesamt 586l, Prime, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 291,27kWh/a, Klimaklasse SN-ST, Kaltemittel R 600a, Gerateabmessungen H/B/T 180,5 / 90,6 / 74,5cm