Liebherr - LIE995999751 FH+ Gefrierschrank int. 8FAcher NoFr 21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004198022
Codice prodotto
LIE995999751
Cod. produttore
995999751
Produttore
LIE
Peak Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 189,8||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 213||l, 33||dB, Klimaklasse SN-T Nischenma?e H/B/T177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kuhlteil , Anschlusswert 1,3 A 186 W