pagina iniziale

Liebherr - LIE994998851 FH+ KA1/4hlschrank 60cm Cooler 298L D St

copiacopia
Liebherr - LIE994998851 FH+ KA1/4hlschrank 60cm Cooler 298L D St

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004141899

Codice prodotto

LIE994998851

Cod. produttore

994998851

Produttore

LIE

Pure Standkuhlschrank mit EasyFresh, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 89||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 298||l, 37||dB, Klimaklasse SN-T, Innenbeleuchtung Kuhlteil LED-Deckenbeleuchtung, Lagerzeit bei Storung , Geratema?e H/B/T 145,5 / 59,7 / 67,5||cm