pagina iniziale

Liebherr - LIE994953951 FH+ KA1/4hlschrank 60cm Cooler 399L D st

copiacopia
Liebherr - LIE994953951 FH+ KA1/4hlschrank 60cm Cooler 399L D st

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004141806

Codice prodotto

LIE994953951

Cod. produttore

994953951

Produttore

LIE

Plus Standkuhlschrank mit EasyFresh, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 98||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 399||l, 35||dB, Klimaklasse SN-T, Innenbeleuchtung Kuhlteil LED-Deckenbeleuchtung, Lagerzeit bei Storung , Geratema?e H/B/T 185,5 / 59,7 / 67,5||cm