pagina iniziale

Liebherr - LIE994946351 FH+ KA1/4hlschrank 60cm Cooler 0G 384L D

copiacopia
Liebherr - LIE994946351 FH+ KA1/4hlschrank 60cm Cooler 0G 384L D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004141776

Codice prodotto

LIE994946351

Cod. produttore

994946351

Produttore

LIE

Prime Standkuhlschrank mit BioFresh Professional, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 134||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 384||l, 34||dB, Klimaklasse SN-T, Innenbeleuchtung Kuhlteil Lichtpanel beidseitig, Lagerzeit bei Storung , Geratema?e H/B/T 185,5 / 59,7 / 67,5||cm