Liebherr - LIE994897551 FH+ KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr 268/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004843816
Codice prodotto
LIE994897551
Cod. produttore
994897551
Produttore
LIE
Kuhl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost, Eine Party ohne kalte Getranke? Undenkbar. Mit dieser Kuhl-Gefrierkombination sind Sie da auf der sicheren Seite: Denn der PartyMode sorgt zuverlassig und extra-schnell fur eiskalte Drinks und Eiswurfel.Au?enma?e: Hohe / Breite / Tiefe: 201,5 / 59,7 / 67,5 cm, Gesamtvolumen: 371l, Gerauschpegel: 35 dB, Vernetzungslosung: Nachrustbar, DuoCooling: sorgt dank zwei komplett getrennter Kaltekreislaufe dafur, dass zwischen Kuhl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch ubertragen. Und das hei?t: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genie?en. Touch-Display: Echt beruhrend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen ubersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wahlen Sie zum Beispiel muhelos die Funktionen aus oder prufen die aktuelle Temperatur Ihres Kuhlgerats.


