pagina iniziale

Liebherr - LIE994891351 TischkA1/4hlschrank 55cm **** 111L D wei

copiacopia
Liebherr - LIE994891351 TischkA1/4hlschrank 55cm **** 111L D wei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004004491

Codice prodotto

LIE994891351

Cod. produttore

994891351

Produttore

LIE

Pure Tischkuhlschrank, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 113,52||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 111||l, Klimaklasse SN-T, 35||dB, Innenbeleuchtung Kuhlteil LED-Beleuchtung, rechts, im UI integriert, Lagerzeit bei Storung , Geratema?eH/B/T 85 / 55 / 60,7||cm