Liebherr - LIE994885451 FH+ Gefrierschrank int. 8FAcher NoFr. 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004142629
Codice prodotto
LIE994885451
Cod. produttore
994885451
Produttore
LIE
Plus Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 237,25||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 213||l, 33||dB, Klimaklasse SN-T Nischenma?e H/B/T177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kuhlteil , Anschlusswert 1,3 A 186 W