Liebherr - LIE994885151 FH+ Gefrierschrank int. 6FAcher NoFr. 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004142599
Codice prodotto
LIE994885151
Cod. produttore
994885151
Produttore
LIE
Prime Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 173,17||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 156||l, 34||dB, Klimaklasse SN-T Nischenma?e H/B/T139,7 - 141,3 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kuhlteil , Anschlusswert 1,3 A 186 W


