Liebherr - LIE994885051 FH+ Gefrierschrank int. 5FAcher NoFr. 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004142575
Codice prodotto
LIE994885051
Cod. produttore
994885051
Produttore
LIE
Prime Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 165,47||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 129||l, 34||dB, Klimaklasse SN-T Nischenma?e H/B/T121,6 - 122,6 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kuhlteil , Anschlusswert 1,3 A 186 W