Liebherr - LIE994884851 FH+ Gefrierschrank int. 4FAcher NoFr. 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004142544
Codice prodotto
LIE994884851
Cod. produttore
994884851
Produttore
LIE
Prime Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 122,48||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 87||l, 33||dB, Klimaklasse SN-T Nischenma?e H/B/T87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kuhlteil , Anschlusswert 1,3 A 207 W


