Liebherr - LIE994884251 FH+ Gefrierschrank int. 3FAcher NoFr. 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004142421
Codice prodotto
LIE994884251
Cod. produttore
994884251
Produttore
LIE
Prime Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost, Energieeffizienzklasse B, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 94,09||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 65||l, 33||dB, Klimaklasse SN-T Nischenma?e H/B/T71,4 - 73 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kuhlteil , Anschlusswert 1,3 A 133 W


