Liebherr - LIE994884151 FH+ Gefrierschrank int. 3FAcher NoFr. 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004142391
Codice prodotto
LIE994884151
Cod. produttore
994884151
Produttore
LIE
Pure Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 147,62||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 65||l, 34||dB, Klimaklasse SN-T Nischenma?e H/B/T71,4 - 73 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kuhlteil , Anschlusswert 1,3 A 133 W