pagina iniziale

Liebherr - LIE994880951 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. **** 117L

copiacopia
Liebherr - LIE994880951 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. **** 117L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004142056

Codice prodotto

LIE994880951

Cod. produttore

994880951

Produttore

LIE

Prime Integrierbarer Kuhlschrank mit EasyFresh, Energieeffizienzklasse B, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 74,83||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 117||l, 31||dB, Klimaklasse SN-T Nischenma?e H/B/T87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kuhlteil Licht einseitig, Anschlusswert 1,2 A