Liebherr - LIE994866351 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 5Roste

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Piastra da decoro inseribile - Non possibile
Capacità lorda totale - 412 l
Confezione
1 PZ
EAN
9005382264737
Codice prodotto
LIE994866351
Cod. produttore
994866351
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità lorda totale:
412 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
385 l
Altezza:
2010 mm
Larghezza:
600 mm
Frequenza:
50 Hz
Consumo energetico annuo medio:
547 kWh
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
C
Profondità:
687 mm
Emissione di rumore:
52 dB(A) re 1
Ventola interna nell'unità refrigerante:
sì
Distributore di bevande:
no
Arresto della porta:
Destra
BioFresh / Zona 0 °:
no
Cerniera sostituibile:
sì