Liebherr - LIE994866051 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 6Roste

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Argento
Colore di fondo porta - Altri
Piastra da decoro inseribile - Non possibile
Confezione
1 PZ
EAN
9005382264676
Codice prodotto
LIE994866051
Cod. produttore
994866051
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Argento
Colore di fondo porta:
Altri
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità lorda totale:
449 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
441 l
Altezza:
202.7 mm
Larghezza:
60 mm
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Consumo energetico annuo medio:
580 kWh
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
C
Profondità:
69.6 mm
Emissione di rumore:
52 dB(A) re 1
Tipo di sbrinamento:
Automatico
Ventola interna nell'unità refrigerante:
sì
Distributore di bevande:
no
Termometro vano frigorifero:
Analogico
Arresto della porta:
Destra
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED
BioFresh / Zona 0 °:
no
Cerniera sostituibile:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no