pagina iniziale

Liebherr - LIE994862051 KA1/4hl-Gefrierkombi 55cm 212/54L F weiA

copiacopia
Liebherr - LIE994862051 KA1/4hl-Gefrierkombi 55cm 212/54L F weiA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 2 porte

  • Posizione del congelatore - Sotto

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Capacità netta totale dell'unità - 265 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803101291

Codice prodotto

LIE994862051

Cod. produttore

994862051

Produttore

LIE

Modello:

A 2 porte

Posizione del congelatore:

Sotto

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Capacità netta totale dell'unità:

265 l

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tipo di costruzione:

Altri

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

1.4 A

Numero di condensatori:

1

Consumo energetico annuo medio:

192 kWh

Capacità utile del congelatore:

53 l

Altezza:

1612 mm

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

550 mm

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

F

Capacità lorda totale:

274 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

212 l

Sistema no-frost:

Frigorifero

Profondità:

630 mm

Numero di stelle:

4

Arresto della porta:

Destra

Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:

1

Categori di clima:

SN-ST

Produttore di ghiaccio automatico:

no

Emissione di rumore:

39 dB(A) re 1

Numero di cassetti / cestelli:

2

Capacità di congelamento:

4 kg/24h

Ventola interna nell'unità refrigerante:

no

Segnalazione guasto:

Senza segnale

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

25 h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Cerniera sostituibile:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Termometro vano congelatore:

Nessuno

BioFresh / Zona 0 °:

no

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED