pagina iniziale

Liebherr - LIE994795951 FH+ FrenchDoor 91cm 0G 309/237L D SmartS

copiacopia
Liebherr - LIE994795951 FH+ FrenchDoor 91cm 0G 309/237L D SmartS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005319174

Codice prodotto

LIE994795951

Cod. produttore

994795951

Produttore

LIE

Prime 4-turige French-Door-Kuhl-Gefrierkombination mit Wasser- und Eiswurfelspender, Bruttonhalt gesamt 546l, Prime, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 285,8kWh/a, Klimaklasse SN-ST, Kaltemittel R 600a, Gerateabmessungen H/B/T 180,5 / 90,6 / 74,5cm