pagina iniziale

Liebherr - LIE994791551 TischkA1/4hlschrank 60cm **** 125L D wei

copiacopia
Liebherr - LIE994791551 TischkA1/4hlschrank 60cm **** 125L D wei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004004804

Codice prodotto

LIE994791551

Cod. produttore

994791551

Produttore

LIE

Plus Tischkuhlschrank mit EasyFresh, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 115,71||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 125||l, Klimaklasse SN-T, 35||dB, Innenbeleuchtung Kuhlteil LED-Beleuchtung, rechts, im UI integriert, Lagerzeit bei Storung , Geratema?e H/B/T 85 / 60 / 60,7||cm