Liebherr - LIE994752951 FH+ KA1/4hlschrank 60cm Cooler 0G 384L C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Nero
Colore di fondo porta - Nero
Capacità lorda totale - 384 l
Confezione
1 PZ
EAN
4016803089711
Codice prodotto
LIE994752951
Cod. produttore
994752951
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Nero
Colore di fondo porta:
Nero
Capacità lorda totale:
384 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
246.2 l
Altezza:
1855 mm
Larghezza:
597 mm
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50/60 Hz
Consumo energetico annuo medio:
107.3 kWh
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
C
Profondità:
675 mm
Emissione di rumore:
34 dB(A) re 1
Categori di clima:
SN-T
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no


