Liebherr - LIE994619151 ThekenkA1/4hlschrank dynamisch 2Roste 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Argento
Tipo di costruzione - Altri
Colore di fondo porta - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9550000032156
Codice prodotto
LIE994619151
Cod. produttore
994619151
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Argento
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Altri
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità lorda totale:
115 l
Capacità utile del congelatore:
0 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
106 l
Protezione del dispositivo:
1 A
Altezza:
830 mm
Larghezza:
497 mm
Tensione:
200...240 V
Frequenza:
50 Hz
Consumo energetico annuo medio:
312 kWh
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
C
Profondità:
548 mm
Emissione di rumore:
49 dB(A) re 1
Distributore di bevande:
no
Arresto della porta:
Destra
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED
BioFresh / Zona 0 °:
no
Cerniera sostituibile:
sì