Liebherr - LIE994603851 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 6Roste

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Nero
Tipo di costruzione - Altri
Colore di fondo porta - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9005382252413
Codice prodotto
LIE994603851
Cod. produttore
994603851
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Nero
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Altri
Piastra da decoro inseribile:
Possibile con accessori
Capacità utile del congelatore:
0 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
422 l
Altezza:
202.7 mm
Larghezza:
60 mm
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Capacità netta zona di conservazione / zona 0 ° C:
0 l
Consumo energetico annuo medio:
687 kWh
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
D
Profondità:
69.6 mm
Emissione di rumore:
52 dB(A) re 1
Tipo di sbrinamento:
Automatico
Distributore di bevande:
no
Segnalazione guasto:
Senza segnale
Termometro vano frigorifero:
Digitale
Arresto della porta:
Destra
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED
BioFresh / Zona 0 °:
no
Cerniera sostituibile:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no