Liebherr - LIE994382751 Gastro-Gefriertruhe statisch 542L 3KArb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Freezer
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Capacità utile - 542 l
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9550000031425
Codice prodotto
LIE994382751
Cod. produttore
994382751
Produttore
LIE
Modello:
Freezer
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Capacità utile:
542 l
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Altri
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
F
Consumo energetico annuo medio:
385 kWh
Emissione di rumore:
33 dB(A) re 1
Larghezza:
1885 mm
Altezza:
825 mm
Profondità:
720 mm
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
48 h
Segnalazione guasto:
Senza segnale
Arresto della porta:
Altri
Cerniera sostituibile:
no
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Nessuno
Indicatore della temperatura:
Visibile analogico
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Con illuminazione:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no