pagina iniziale

Liebherr - LIE994376851 Gastro-Gefriertruhe statisch 404L 2KArb

copiacopia
Liebherr - LIE994376851 Gastro-Gefriertruhe statisch 404L 2KArb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Freezer

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Capacità utile - 404 l

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di costruzione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9550000031401

Codice prodotto

LIE994376851

Cod. produttore

994376851

Produttore

LIE

Modello:

Freezer

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Capacità utile:

404 l

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

F

Consumo energetico annuo medio:

331 kWh

Emissione di rumore:

33 dB(A) re 1

Larghezza:

1465 mm

Altezza:

825 mm

Profondità:

720 mm

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

46 h

Indicatore della temperatura:

Visibile analogico

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Con illuminazione:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no