Liebherr - LIE994375651 Gastro-Gefriertruhe statisch 266L 2KArb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Freezer
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Capacità utile - 266 l
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9550000031388
Codice prodotto
LIE994375651
Cod. produttore
994375651
Produttore
LIE
Modello:
Freezer
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Capacità utile:
266 l
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Altri
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
F
Consumo energetico annuo medio:
272 kWh
Emissione di rumore:
33 dB(A) re 1
Larghezza:
1045 mm
Altezza:
825 mm
Profondità:
720 mm
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
38 h
Sistema no-frost disponibile:
no
Segnalazione guasto:
Senza segnale
Arresto della porta:
Altri
Cerniera sostituibile:
no
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Nessuno
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Con illuminazione:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no