Liebherr - LIE993860551 Gefriertruhe 167.5cm 359L 5 KArbe D wei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Freezer
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Capacità utile - 359 l
Numero di stelle - 4
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Confezione
1 PZ
EAN
9550000031036
Codice prodotto
LIE993860551
Cod. produttore
993860551
Produttore
LIE
Modello:
Freezer
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Capacità utile:
359 l
Numero di stelle:
4
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
1.5 A
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
D
Consumo energetico annuo medio:
188 kWh
Emissione di rumore:
32 dB(A) re 1
Larghezza:
1675 mm
Altezza:
825 mm
Profondità:
722 mm
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
50 h
Categori di clima:
SN-T
Sistema no-frost disponibile:
no
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Numero di cassetti / cestelli:
5
Indicatore della temperatura:
Visibile digitale
Capacità di congelamento:
15 kg/24h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0