pagina iniziale

Liebherr - LIE993860351 Gefriertruhe 167.5cm 497L 2 KArbe F wei

copiacopia
Liebherr - LIE993860351 Gefriertruhe 167.5cm 497L 2 KArbe F wei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Freezer

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Capacità utile - 497 l

  • Numero di stelle - 4

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9550000031012

Codice prodotto

LIE993860351

Cod. produttore

993860351

Produttore

LIE

Modello:

Freezer

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Capacità utile:

497 l

Numero di stelle:

4

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

1.5 A

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

F

Consumo energetico annuo medio:

324 kWh

Emissione di rumore:

39 dB(A) re 1

Larghezza:

1675 mm

Altezza:

825 mm

Profondità:

722 mm

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

40 h

Categori di clima:

SN-T

Sistema no-frost disponibile:

no

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Numero di cassetti / cestelli:

2

Indicatore della temperatura:

Visibile digitale

Capacità di congelamento:

20 kg/24h