Liebherr - LIE993351351 VG!FH+ SbS NoFr 0G IceM Festwasseranschl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Side-by-side (disposizione affiancata)
Posizione del congelatore - Altri
Colore base dell'alloggiamento - Nero
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Potenza - 248 W
Confezione
1 PZ
EAN
4016803068778
Codice prodotto
LIE993351351
Cod. produttore
993351351
Produttore
LIE
Modello:
Side-by-side (disposizione affiancata)
Posizione del congelatore:
Altri
Colore base dell'alloggiamento:
Nero
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Potenza:
248 W
Capacità netta totale dell'unità:
629 l
Colore di fondo porta:
Nero
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tipo di costruzione:
Altri
Frequenza:
50/60 Hz
Protezione del dispositivo:
2.5 A
Consumo energetico annuo medio:
255 kWh
Capacità utile del congelatore:
262 l
Altezza:
1850 mm
Tensione:
220...240 V
Larghezza:
1210 mm
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
D
Capacità lorda totale:
726 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
367 l
Sistema no-frost:
Frigo / congelatore
Profondità:
665 mm
Numero di stelle:
4
Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:
2
Categori di clima:
SN-T
Produttore di ghiaccio automatico:
sì
Emissione di rumore:
38 dB(A) re 1
Numero di cassetti / cestelli:
9
Capacità di congelamento:
18 kg/24h
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
20 h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Cerniera sostituibile:
no
Termometro vano frigorifero:
Digitale
Termometro vano congelatore:
Digitale
BioFresh / Zona 0 °:
sì
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED


