Liebherr - LIE993309651 VG!FH+ KA1/4hlschrank 60cm Cooler 0G 372

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Tipo di costruzione - Altri
Colore di fondo porta - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4016803067214
Codice prodotto
LIE993309651
Cod. produttore
993309651
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità lorda totale:
411 l
Capacità utile del congelatore:
0 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
233 l
Protezione del dispositivo:
1.2 A
Altezza:
1850 mm
Larghezza:
600 mm
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50/60 Hz
Consumo energetico annuo medio:
90 kWh
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
D
Profondità:
665 mm
Emissione di rumore:
37 dB(A) re 1
Ventola interna nell'unità refrigerante:
sì
Categori di clima:
SN-T
Distributore di bevande:
no
Arresto della porta:
Destra
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED
BioFresh / Zona 0 °:
sì
Cerniera sostituibile:
sì


