Liebherr - LIE993249151 VG!FH+ Gefrierschrank 70cm 8FAcher NoFr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Congelatore
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Potenza - 286 W
Capacità utile - 360 l
Numero di stelle - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4016803067092
Codice prodotto
LIE993249151
Cod. produttore
993249151
Produttore
LIE
Modello:
Congelatore
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Potenza:
286 W
Capacità utile:
360 l
Numero di stelle:
4
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50/60 Hz
Protezione del dispositivo:
1.3 A
Capacità lorda:
410 l
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
D
Consumo energetico annuo medio:
162 kWh
Emissione di rumore:
39 dB(A) re 1
Larghezza:
700 mm
Altezza:
1950 mm
Profondità:
750 mm
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
20 h
Categori di clima:
SN-T
Sistema no-frost disponibile:
sì
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Numero di cassetti / cestelli:
8
Indicatore della temperatura:
Interno digitale
Capacità di congelamento:
26 kg/24h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Con illuminazione:
sì