Liebherr - LIE993168151 Verkaufsgefriertruhe 280L Glasschiebedec

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Freezer
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Capacità utile - 280 l
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9550000028227
Codice prodotto
LIE993168151
Cod. produttore
993168151
Produttore
LIE
Modello:
Freezer
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Capacità utile:
280 l
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Altri
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
1.5 A
Capacità lorda:
369 l
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
C
Consumo energetico annuo medio:
601 kWh
Emissione di rumore:
52 dB(A) re 1
Larghezza:
1255 mm
Altezza:
825 mm
Profondità:
661 mm
Sistema no-frost disponibile:
no
Arresto della porta:
Altri
Cerniera sostituibile:
no
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Nessuno
Numero di cassetti / cestelli:
0
Indicatore della temperatura:
Interno analogico
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Con illuminazione:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


