Liebherr - LIE993167851 Verkaufsgefriertruhe 222L Glasschiebedec

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Freezer
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Capacità utile - 222 l
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9550000028203
Codice prodotto
LIE993167851
Cod. produttore
993167851
Produttore
LIE
Modello:
Freezer
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Capacità utile:
222 l
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Altri
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
1.5 A
Capacità lorda:
294 l
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
C
Consumo energetico annuo medio:
528 kWh
Emissione di rumore:
42 dB(A) re 1
Larghezza:
1045 mm
Altezza:
825 mm
Profondità:
661 mm
Sistema no-frost disponibile:
no
Arresto della porta:
Altri
Numero di cassetti / cestelli:
0
Indicatore della temperatura:
Interno analogico
Con illuminazione:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


