Liebherr - LIE993114351 Impuls-Verkaufstruhe 249L 5KArbe gewAl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Freezer
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Capacità utile - 249 l
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9550000027879
Codice prodotto
LIE993114351
Cod. produttore
993114351
Produttore
LIE
Modello:
Freezer
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Capacità utile:
249 l
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Altri
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
1.5 A
Capacità lorda:
355 l
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
D
Consumo energetico annuo medio:
726 kWh
Emissione di rumore:
52 dB(A) re 1
Larghezza:
1255 mm
Altezza:
825 mm
Profondità:
661 mm
Sistema no-frost disponibile:
no
Segnalazione guasto:
Senza segnale
Arresto della porta:
Altri
Cerniera sostituibile:
no
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Nessuno
Numero di cassetti / cestelli:
5
Indicatore della temperatura:
Interno analogico
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Con illuminazione:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


