pagina iniziale

Liebherr - LIE992764551 Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr 232L F

copiacopia
Liebherr - LIE992764551 Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr 232L F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Congelatore

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Potenza - 259 W

  • Capacità utile - 221 l

  • Numero di stelle - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803061694

Codice prodotto

LIE992764551

Cod. produttore

992764551

Produttore

LIE

Modello:

Congelatore

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Potenza:

259 W

Capacità utile:

221 l

Numero di stelle:

4

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

10 A

Capacità lorda:

265 l

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

F

Consumo energetico annuo medio:

231 kWh

Emissione di rumore:

41 dB(A) re 1

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1644 mm

Profondità:

630 mm

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

20 h

Categori di clima:

SN-T

Sistema no-frost disponibile:

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Nessuno

Numero di cassetti / cestelli:

7

Indicatore della temperatura:

Visibile digitale

Capacità di congelamento:

18 kg/24h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Con illuminazione:

no