Liebherr - LIE992749751 VG! Kuhlschrank 60cm Cooler 298L F weiss

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Tipo di costruzione - Altri
Colore di fondo porta - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4016803060673
Codice prodotto
LIE992749751
Cod. produttore
992749751
Produttore
LIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità lorda totale:
310 l
Capacità utile del congelatore:
0 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
297 l
Protezione del dispositivo:
0.8 A
Altezza:
1447 mm
Larghezza:
600 mm
Frequenza:
50 Hz
Potenza:
80 W
Consumo energetico annuo medio:
109 kWh
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
F
Profondità:
630 mm
Emissione di rumore:
39 dB(A) re 1
Ventola interna nell'unità refrigerante:
sì
Categori di clima:
SN-T
Distributore di bevande:
no
Arresto della porta:
Destra
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED
BioFresh / Zona 0 °:
no
Cerniera sostituibile:
sì


