Liebherr - LIE992736651 Gefrierschrank 60cm 4FAcher 103L E silb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Congelatore
Colore base dell'alloggiamento - Argento
Capacità utile - 104 l
Numero di stelle - 4
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Confezione
1 PZ
EAN
4016803060352
Codice prodotto
LIE992736651
Cod. produttore
992736651
Produttore
LIE
Modello:
Congelatore
Colore base dell'alloggiamento:
Argento
Capacità utile:
104 l
Numero di stelle:
4
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Argento
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità lorda:
106 l
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
E
Consumo energetico annuo medio:
171 kWh
Emissione di rumore:
38 dB(A) re 1
Larghezza:
602 mm
Altezza:
851 mm
Profondità:
610 mm
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
30 h
Categori di clima:
SN-T
Sistema no-frost disponibile:
no
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Numero di cassetti / cestelli:
4
Indicatore della temperatura:
Visibile digitale
Capacità di congelamento:
6 kg/24h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0